Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 200 mm x 300 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572319-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 200 mm x 300 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbar

Transparenter und universell einsetzbarer Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 300 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, tru components druckverschlussbeutel, 490077, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,1323*
Lager 102
11138
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0817*
€ 0,1488*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 15,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1376*
€ 0,1637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,1527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.