Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU527696 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 125 mm x 73 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572098-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572098
EAN/GTIN:
     4016139275994
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SU527696 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 125 mm x 73 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Experimentier-Platine-Lochraster

(L x B) 125 mm x 73 mm

Diese Hartpapier-Experimentierplatine wurde für die Berufsausbildung zum Kommunikationselektroniker, für Module und Zwischenprüfungen entworfen. Sie passt in das Kunststoff-Element-Gehäuse mit der Best.-Nr. 52 41 40.

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Rastermaß: 2.54 mm

Hinweis:
Passt in das Kunststoff-Element-Gehäuse mit der Best.-Nr. 52 41 40.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 125 mm x 73 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
SU527696
Rastermaß:
2.54 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 1572098, SU527696, Punktrasterplatine, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,55*
Lager 102
1205
2
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,56*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.