Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 80 mm x 52 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571987-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 80 mm x 52 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Experimentier-Platine 80 x 52 mm

Lochraster-Platine für Schaltungsentwicklungen.

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Ausführung (allgemein): für Best.-Nr. 15 70 653 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 52 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
1571987
Ausführung (allgemein):
für Best.-Nr. 15 70 653
Rastermaß:
2.54 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 1571987, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3549
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
1
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,12*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
530113
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.