Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 98003C10 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 76.5 mm x 46.5 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571986-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS 98003C10 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 76.5 mm x 46.5 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Experimentier-Platine

Lochraster-Platine für Schaltungsentwicklungen.

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Ausführung (allgemein): für Best.-Nr. 53 00 86 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 46.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 76.5 mm x 46.5 mm
Produktabmessung, Länge:
76.5 mm
Produktabmessung, Breite:
46.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
98003C10
Ausführung (allgemein):
für Best.-Nr. 53 00 86
Rastermaß:
2.54 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, 530099, 98003C10, Leiterplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1110
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
530086
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.