Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS EIC-102 Steckplatine selbstklebend Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 165 x 55 x 8.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571799-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571799
EAN/GTIN:
     4016139272993
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine 830polig
TRU COMPONENTS EIC-102 Steckplatine selbstklebend Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 165 x 55 x 8.5 mm 1 St.

Steckplatine

Steckplatine aus hochwertigem Kunststoff mit versilberten Kontaktfedern für einen schnellen lötfreien Aufbau elektrischer und elektronischer Schaltungen. Anwendung: Für Versuchsaufbauten im Labor, Industrie, Universitäten, Schulen, Hobbybereich, Modellbau. Aufbau: Kontaktpunkte sind waagrecht und senkrecht gekennzeichnet.

Technische Daten:
Platinen-Besonderheiten: selbstklebend · Polzahl Gesamt: 830 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Hinweis:
Vorteile Kein Löten, Schaltung kann durch Umstecken ständig geändert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 55 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
830
Platinen-Besonderheiten:
selbstklebend
Typ (Hersteller-Typ):
EIC-102
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckplatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1571799, EIC-102, Experimentierboard, Steckbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,47*
Lager 102
1566
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 16,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.