Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LM05GND Lasermodul Punkt Grün 5 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571396-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571396
EAN/GTIN:
     4016139269030
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul
TRU COMPONENTS LM05GND Lasermodul Punkt Grün 5 mW

Lasermodul Punktlaser Grün

Grün
Laser-Klasse: 3R
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Lasermodul für den Einsatz in Mess- oder Testschaltungen. Durch die Spannungs-Versorgung mit 3 V/DC ideal für Batteriebetrieb geeignet.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 350 mA · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 3R · Leistung: 5 mW · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ: LM05GND · Weitere technische Daten: Strahlquerschnitt: (10 m) 20 mm · Anschlussleitung: 170 mm · Wellenlänge: 532 nm

Hinweis:
Es handelt sich um einen Laser der Klasse 3R. Sicherheitsvorschriften beachten! Direkter Blick in den Strahl kann gefährlich sein, jedoch geringeres Gefährdungspotenzial als bei Klasse 3B.
Meldepflicht vor Inbetriebnahme! Benennung eines Laserbeauftragten erforderlich! Bedienung nur durch Fachpersonal!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 49 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Wellenlänge:
532 nm
Laser-Klasse:
3R
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Betriebsspannung:
3 V/DC
Leistung:
5 mW
Typ:
LM05GND
Betriebsstrom:
350 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04016139269030, TRU COMPONENTS, 1571396, LM05GND, LASER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,97*
€ 39,99*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 40,00*
9 Tage
119
€ 6,99*
ab € 42,93*
€ 56,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.