Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PVC100SW Isolierschlauch Schwarz 10 mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571279-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
tru components isolierschlauch
TRU COMPONENTS PVC100SW Isolierschlauch Schwarz 10 mm PVC Inhalt: Meterware

PVC-Isolierschlauch

Innen-Durchmesser: 10 mm
Schwarz

Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL224VW-1 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 10 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Wandstärke: 0.70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
544882
Typ (Hersteller-Typ):
PVC100SW
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Wandstärke:
0.70 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL224VW-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, TRU COMPONENTS, 1571279, PVC100SW, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,57*
Lager 102
2696
1
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.