Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 40 mm x 60 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571267-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 40 mm x 60 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen

Wiederverschließbar
Mit Beschriftungsstreifen

Der transparente und universell einsetzbare Druckverschlussbeutel verfügt über weiße Beschriftungsstreifen. Dies ist vorteilhaft um den Inhalt exakt zu beschreiben, z.B. wenn ähnlich aussehende Bauelemente verpackt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 40mmx40mm, 180080, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0539*
Lager 102
26174
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0827*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 137,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,0804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,481* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.