Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 220 mm x 120 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570969-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 220 mm x 120 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbar

Transparenter und universell einsetzbarer Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 220 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 220x310x0,05mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, 490128, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0626*
Lager 102
11803
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0779*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 18,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,0807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.