Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WF-18L Isolierschlauch Natur 1.07 mm PTFE Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570896-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
tru components isolierschlauch
isolierschlauch
TRU COMPONENTS WF-18L Isolierschlauch Natur 1.07 mm PTFE Inhalt: Meterware

Isolierschlauch, hochtemperaturbeständig

Innen-Durchmesser: 1.07 mm
Natur

Ideale Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Chemikalien und Öl.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Innen-Durchmesser: 1.07 mm · Material: PTFE · Temperatur (max.): +260 °C · Temperatur (min.): -80 °C · Wandstärke: 0.34 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
1.07 mm
Farbe:
braun
Material:
PTFE
Herst.-Teilenr.:
549917
Typ (Hersteller-Typ):
WF-18L
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Wandstärke:
0.34 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+260 °C
Temperatur (min.):
-80 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1570896, WF-18L, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1559
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,64*
10
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 9 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.