Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 180 mm x 250 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570843-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 180 mm x 250 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen

Wiederverschließbar
Mit Beschriftungsstreifen

Der transparente und universell einsetzbare Druckverschlussbeutel verfügt über weiße Beschriftungsstreifen. Dies ist vorteilhaft um den Inhalt exakt zu beschreiben, z.B. wenn ähnlich aussehende Bauelemente verpackt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 180 mm x 250 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, 180313, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1646*
Lager 102
16104
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1811*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 10,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1811*
€ 0,2155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1631*
€ 0,1941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1528*
€ 0,1818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1389*
€ 0,1653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.