| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1570842-BP Herst.-Nr.: 1570842 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 160 mm x 220 mm Transparent Polyethylen
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Wiederverschließbar Mit Beschriftungsstreifen
Der transparente und universell einsetzbare Druckverschlussbeutel verfügt über weiße Beschriftungsstreifen. Dies ist vorteilhaft um den Inhalt exakt zu beschreiben, z.B. wenn ähnlich aussehende Bauelemente verpackt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C
Hinweis: Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 160 mm x 220 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Materialstärke: | 0.05 mm | Produkt-Art: | Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,1542* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,0812* | € 0,1695* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,084* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|