| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1570760-BP Herst.-Nr.: 1359802 EAN/GTIN: 4016139262673 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Dioden-Sortiment VK-84520 120 St.
Dioden-Sortiment mit 120 Dioden
Dioden-Sortiment mit 120 Dioden.
Lieferumfang: 50x 1N4148 ,50x 1N4007,14x 1N5408,4x Diode 6A10 ,2x Gleichrichter-Brücke W01g 100 V 1,5 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 St. | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Typ (Hersteller-Typ): | VK-84520 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dioden-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,61* | € 13,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 13,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,08* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,07475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|