Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 0,015uF 10% 630V RM15 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 630 V/DC 10 % 15 mm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569443-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J021504B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 10 0,015uF 10% 630V RM15 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 630 V/DC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.015 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 5 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 0|ツ|015uF 10% 630V RM15
Nennspannung:
630 V/DC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.015 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 630v, Wima, MKP1J021504B00KSSD-1, MKP 10 0, 015uF 10% 630V RM15
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
166
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.