Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1426629 XT-23B Kippschalter 250 V/AC 15 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569264-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1426629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1426629 XT-23B Kippschalter 250 V/AC 15 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter XT

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Einbautiefe: 29 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 15 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 32.5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
32.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
XT-23B
Einbautiefe:
29 mm
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, 1426629, XT-23B, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.