Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1569082 Alarmkabel LiYY 10 x 0.22 mm² Weiß 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569082-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569082
EAN/GTIN:
     4016139252568
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
TRU COMPONENTS 1569082 Alarmkabel LiYY 10 x 0.22 mm² Weiß 50 m

CCA Alarm-Steuer-Leitung LiYY, abgepackt

CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter · Kabeltyp: LiYY · Litzenaufbau: 7 x 0.16 mm · Meterware: Nein · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · weitere Zulassungen, Normen: DIN 47100

Lieferumfang:
Spule (50 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
10 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter
Farbe:
weiß
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
1390018
Typ (Hersteller-Typ):
93030c488
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.16 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 47100
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Alarmkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 10x0,22, alarmkabel, datenkabel 50m, TRU COMPONENTS, 1569082, 93030c488, Brandschutzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 35,20*
€ 4,00*
ab € 24,41*
€ 35,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,483* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.