| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1568630-BP Herst.-Nr.: 1568630 EAN/GTIN: 4016139248042 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1568630 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Braun 50 m
Fahrzeugleitung FLRY-A, abgepackt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-A · Litzenaufbau: 7 x 0.26 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Lieferumfang: Packung (50 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLRY-A | Inhalt: | 50 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.35 mm² | Herstellerfarbe: | Braun | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.35 mm² | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | braun | Herst.-Teilenr.: | 1370933 | Typ (Hersteller-Typ): | 93030c281 | Außen-Durchmesser: | 1.30 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 7 x 0.26 mm | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,68* | € 13,50* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,04* | € 13,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 21,03* | € 29,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1808* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|