Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567167 Telefonkabel 4 x 0.08 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567167-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567167
EAN/GTIN:
     4016139233413
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
TRU COMPONENTS 1567167 Telefonkabel 4 x 0.08 mm² Schwarz 50 m

CCA Flachband-Telefonleitung, abgepackt

CCA Fernmelde-Leitung flach für TAE- oder Westernstecker-Systeme, auch für Verbindungen in feuchten und spritzwassergefährdeten Bereichen geeignet. CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Die Fernmelde-Leitung flach - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter · Litzenaufbau: 7 x 0.12 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2.4 mm
Produktabmessung, Breite:
4.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
605116
Typ (Hersteller-Typ):
FLAT/CCA
Nennspannung:
48 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.12 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 50m, TRU COMPONENTS, 1567167, FLAT/CCA, Fernmeldeleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
265
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,85*
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 16,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2238* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.