Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 702632 6FF-1 HOLLY Multimetersicherung (Ø x L) 6.35 mm x 31.8 mm 0.5 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567091-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     702632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
702632
6FF-1 HOLLY
G-Schmelzeinsatz
Glassicherung
TRU COMPONENTS 6FF-1 HOLLY Multimetersicherung (Ø x L) 6.35 mm x 31.8 mm 0.5 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.

Multimeter-Sicherung Holly-Brand

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 0.5 A · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Produktabmessung, Ø: 6.35 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.35 mm x 31.8 mm
Produktabmessung, Ø:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
31.8 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
6FF-1 HOLLY
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
600 V
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
Multimetersicherung
Weitere Suchbegriffe: Gerätesicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
804
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,43*
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.