Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 702632 6FF-1 HOLLY Multimetersicherung (Ø x L) 6.35mm x 31.8mm 0.5A 600V Superfl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S847091
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     702632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6FF-1 HOLLY
G-Schmelzeinsatz
Glassicherung
Gerätesicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31.8 mm
Nennspannung:
600 V
Durchmesser:
6.35 mm
Typ:
6FF-1 HOLLY
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
0.5 A
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Produkt-Art:
Multimetersicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
778
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.