Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 120 mm x 170 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566304-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 120 mm x 170 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen

Wiederverschließbar
Mit Beschriftungsstreifen

Der transparente und universell einsetzbare Druckverschlussbeutel verfügt über weiße Beschriftungsstreifen. Dies ist vorteilhaft um den Inhalt exakt zu beschreiben, z.B. wenn ähnlich aussehende Bauelemente verpackt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 120 mm x 170 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 120mmx170mm, 180311, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,106*
Lager 102
30260
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1321*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0939*
€ 0,1117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.