Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS POLY-PVZ-3070-5V Polykristallines Solarmodul 0.2 W 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565766-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1389155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
TRU COMPONENTS POLY-PVZ-3070-5V Polykristallines Solarmodul 0.2 W 5 V

Mini-Solarzelle

Dieses polykristalline Solarmodul ist optimal geeignet, um eine Lichteinwirkung direkt in eine Spannung umzuwandeln. Durch die kompakten Abmessungen gestaltet sich die Unterbringung in Applikationen oder Versuchsaufbauten unproblematisch.

Technische Daten:
Leistung: 0.2 W · Nennspannung: 5 V · Nennstrom: 0.04 A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Hinweis:
Die maximale Ausgangsleistung ist abhängig von Lichtintensität und Zusammensetzung, dem Einstrahlwinkel sowie der Umgebungstemperatur und unterliegt einer generellen Toleranz von maximal +/- 5%.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 30 x 2.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.7 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Nennstrom:
0.04 A
Nennspannung:
5 V
Leistung:
0.2 W
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 5v, solar modul, solarmodule polykristalline, 1389155, POLY-PVZ-3070-5V, lichtsensor, licht sensor, umgebungslichtsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,03*
Lager 102
396
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 6,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 14,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.