Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel (B x H) 250 mm x 400 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565459-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
PE-Beutel
Luftpolsterbeutel (B x H) 250 mm x 400 mm Transparent Polyethylen

Luftpolsterbeutel

Vielseitig einsetzbarer Luftpolsterbeutel. Ideal um z.B. Bauteile und Anderes sicher aufzubewahren, oder diesen zusätzlichen Schutz beim Versand zu bieten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Weitere technische Daten: Abm. Noppen (Ø x H): 10 x 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 250 mm x 400 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Luftpolsterbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 1244577, BSB2540, druckverschlussbeutel, druckverschlußbeutel, plastikbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,69*
Lager 102
6381
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,71*
8 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.