| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1565201-BP Herst.-Nr.: 1565201 EAN/GTIN: 4016139213750 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1565201 Massekabel 1 x 25 mm² Blau 5 m
CCA Powerkabel, abgepackt
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 9.76 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,CCA-Leiter · Leiteraufbau: 7 x 3 x 47 x 0.18 mm · Litzenaufbau: 7 x 3 x 47 x 0.18 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 25 mm²
Lieferumfang: Packung (5 m).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 25 mm² | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 25 mm² | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | CCA-Leiter | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 607387 | Typ (Hersteller-Typ): | CCA | Außen-Durchmesser: | 9.76 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | Litzenaufbau: | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Massekabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139213750, TRU COMPONENTS, 1565201, CCA, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,97* | € 33,85* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,08* | € 35,18* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 52,80* | € 69,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,794* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|