Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Lichtfühler 1 St. SENSW-LIF Messbereich: 20000 - 0 lx (Ø x L) 12 mm x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156518-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     SENSW-LIF
EAN/GTIN:
     4016138304404
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Zweipunktregler
helligkeitssensor
B + B Thermo-Technik Lichtfühler 1 St. SENSW-LIF Messbereich: 20000 - 0 lx (Ø x L) 12 mm x 60 mm

Lichtfühler zum Universal-Schaltmodul mit Zweipunktregler

Wetterbeständig, für Innen- und Außenmontage.

Ausstattung:
Vorkonfektioniert mit Anschlussleitung 1 m, Western-Stecker und Kabelverschraubung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ12 · Kabellänge: 1.00 m · Messbereich (max.): 0 lx · Messbereich (min.): 20000 lx · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: Über RJ12-Anschluss

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Messbereich:
20000 - 0 lx
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
RJ12
Typ (Hersteller-Typ):
SENSW-LIF
Messbereich (max.):
0 lx
Messbereich (min.):
20000 lx
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lichtfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, SENSW-LIF, lichtfühler, wetterbeständiger lichtfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,57*
€ 60,13*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 60,15*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 109,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.