| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1565101-BP Herst.-Nr.: 531381 EAN/GTIN: 4016139212753 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SU520884 IC-Platine Epoxyd (L x B) 95 mm x 53 mm 35 µm Rastermaß 1.27 mm Inhalt 1 St.
SMD-Laborkarte
Durchkontaktiert
Laborkarte für Arbeiten mit SMD-Komponenten.
Technische Daten: Ausführung (Platine): zweiseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Epoxyd · Materialstärke: 1 mm · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Weitere technische Daten: Lötinseln 39 x 59 1,00 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 95 mm x 53 mm | Produktabmessung, Länge: | 95 mm | Produktabmessung, Breite: | 53 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Epoxyd | Ausführung (Platine): | zweiseitig | Typ (Hersteller-Typ): | SU520884 | Rastermaß: | 1.27 mm | Kupferauflage (Stärke): | 35 µm | Loch-Ø: | 1 mm | Materialstärke: | 1 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | IC-Platine | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |