| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1565100-BP Herst.-Nr.: 531341 EAN/GTIN: 4016139212746 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SU528404 Europlatine ohne Cu-Auflage Hartpapier (L x B) 100 mm x 50 mm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.
Hartpapier Lochraster-Platine
(L x B) 100 mm x 50 mm
Technische Daten: Ausführung (Platine): einseitig · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Platinen-Besonderheiten: ohne Cu-Auflage · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Rastermaß: 2.54 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 100 mm x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Hartpapier | Ausführung (Platine): | einseitig | Platinen-Besonderheiten: | ohne Cu-Auflage | Typ (Hersteller-Typ): | SU528404 | Rastermaß: | 2.54 mm | Loch-Ø: | 1 mm | Materialstärke: | 1.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Europlatine | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,22* | € 4,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,46* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|