| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1564932-BP Herst.-Nr.: 442923 EAN/GTIN: 4016139211060 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Keramik-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 50 V 20 % 500 St.
Keramik-Kondensatoren Sortiment I
Inhalt: 500 Stück 25 der gebräuchlichsten Keramik-Kondensatoren
500 Teile der 25 gebräuchlichsten Keramik-Kondensatoren in der praktischen Sortimentsbox.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Material: Keramik · Nennspannung: 50 V · Rastermaß: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Tropfenform
Lieferumfang: Radial 50 V: 20x1 pF, 20x2,2 pF, 20x4,7 pF, 20x10 pF, 20x15 pF, 20x22 pF, 20x33 pF, 20x47 pF, 20x56 pF, 20x68 pF, 20x100 pF, 20x150 pF, 20x220 pF 20x330 pF, 20x470 pF, 20x560 pF, 20x680 pF, 20x1 nF, 20x1,5 nF, 20x2,2 nF, 20x3,3 nF, 20x4,7 nF, 20x6,8 nF, 20x10 nF, 20x22 nF · Sortimentsbox mit 25 Fächern.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Keramik | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 442923 | Nennspannung: | 50 V | Rastermaß: | 2.5 mm | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,78* | € 46,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,71* | € 46,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,83* | € 91,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06742* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|