Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS STD-LEDS LED-Sortiment Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß Rund 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564910-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564910
EAN/GTIN:
     4016139210841
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
TRU COMPONENTS STD-LEDS LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb,Blau,Weiß Rund 3 mm,5 mm

Standard LED-Sortiment

Inhalt: 300 Teile
Übersichtlich sortiert

Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment mit vielseitigen Standard-LEDs, LED-Halterungen sowie mit diversen Vorwiderständen. Die wichtigsten technischen Daten der LEDs sind auf der Innenseite des Deckels auf einen Blick ablesbar.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Gehäuseart (LEDs): 3 mm,5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb,Blau,Weiß · Linsentyp (Details): Rund

Lieferumfang:
Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 10 Stück rot/grün/gelb/blau/weiß) · 5 mm LEDs (je 10 Stück rot/grün/gelb/blau/weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 20 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (20 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (20 Stück).

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb | Blau | Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot | grün | gelb | blau | weiß
Gehäuseart (LEDs):
3 mm | 5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139210841, TRU COMPONENTS, 1564910, STD-LEDS, led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
628
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,71*
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 22,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 45,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,27*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,73*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,092*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0414*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0311*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,98*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.