| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1564100-BP Herst.-Nr.: 1564100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS N35-3502 1564100 Magnet-Pad N35-3502 Silber (Ø) 15 mm 1 St.
Magnet-Pad, selbstklebend
Silber (Ø) 15 mm
Mit hochwertigem Klebeband. Einfach die Folie abziehen und z.B. auf Bildern und Fotos aufkleben. Damit lassen sich die Bilder leicht und wieder ablösbar an magnetischen Oberflächen wie Edelstahl-Kühlschränken befestigen.
Technische Daten: Dicke: 2 mm · Herstellerfarbe: Silber · Materialstärke: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Serie (Klebebänder): N35-3502
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 15 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | grau | Serie (Klebebänder): | N35-3502 | Typ (Hersteller-Typ): | N35-3502 | Materialstärke: | 2 mm | Dicke: | 2 mm | Produkt-Art: | Magnet-Pad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,67* | € 3,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,62* | € 3,05* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,31* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|