Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components N35-3502 1564100 Magnet-Pad N35-3502 Silber (Ø) 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819771
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
Mit hochwertigem Klebeband. Einfach die Folie abziehen und z.B. auf Bildern und Fotos aufkleben. Damit lassen sich die Bilder leicht und wieder ablösbar an magnetischen Oberflächen wie Edelstahl-Kühlschränken befestigen.
Features:
Silber
(Ø) 15 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
15 mm
Serie:
N35-3502
Typ:
N35-3502
Dicke:
2 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
2 mm
Produkt-Art:
Magnet-Pad
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau, TRU COMPONENTS, N35-3502, klebeband, klebe band
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,02*
1 Tag
219
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 3,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 20,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.