Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1564007 Magnet-Pad Schwarz (L x B) 66 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564007-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1564007
klebeband
klebe band
TRU COMPONENTS 1564007 Magnet-Pad Schwarz (L x B) 66 mm x 20 mm 1 St.

Magnet-Pad mit schwarzer Beschriftungsfläche

Schwarz
(L x B) 66 mm x 20 mm
Magnetisch haftend

Technische Daten:
Dicke: 1 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Magnetisch haftend · Materialstärke: 1 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Beschriftbar, nicht selbstklebend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Klebeband-Besonderheiten:
Magnetisch haftend
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
1564007
Materialstärke:
1 mm
Dicke:
1 mm
Produkt-Art:
Magnet-Pad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,95*
Lager 102
588
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,97*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 39,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.