| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1563970-BP Herst.-Nr.: 1563970 EAN/GTIN: 4016139201498 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS MF1210-185 1563970 Magnetklebepad MF1210-185 Dunkelbraun (L x B) 1.2 m x 18.5 cm 1 St.
Magnetfolie, selbstklebend
Dunkelbraun (L x B) 1.2 m x 18.5 cm
Dauermagnetfolie, stark haftend und selbstklebend. Leicht zuschneidbar. Verwendbar in Büro, Küche oder Werkstatt: auf der magnetischen Oberfläche haftet fast alles, wie z.B. Bohrer und Bits oder Messer. Alles lässt sich leicht verschieben und ist jederzeit griffbereit.
Technische Daten: Dicke: 2 mm · Herstellerfarbe: Dunkelbraun · Materialstärke: 2 mm · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Produktabmessung, Länge: 1.2 m · Serie (Klebebänder): MF1210-185
Hinweis: Magnetstärke 50 mT · Belastbar mit max. 580 g/cm². Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1.2 m x 18.5 cm | Herstellerfarbe: | Dunkelbraun | Produktabmessung, Länge: | 1.2 m | Produktabmessung, Breite: | 18.5 cm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | braun | Serie (Klebebänder): | MF1210-185 | Typ (Hersteller-Typ): | MF1210-185 | Materialstärke: | 2 mm | Dicke: | 2 mm | Produkt-Art: | Magnetklebepad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139201498, TRU COMPONENTS, 1563970, MF1210-185, klebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,28* | € 29,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,62* | € 29,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,34* | € 59,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|