Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components MF1210-185 1563970 Magnetklebeband MF1210-185 Dunkelbraun (L x B) 1.2m x 18.5cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163642
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563970
EAN/GTIN:
     4016139201498
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
magnetband, selbstklebend stärke 2m...
TRU Components MF1210-185 1563970 Magnetklebeband MF1210-185 Dunkelbraun (L x B) 1.2m x 18.5cm 1St.

Dunkelbraun
(L x B) 1.2 m x 18.5 cm

Dauermagnetfolie, stark haftend und selbstklebend. Leicht zuschneidbar. Verwendbar in Büro, Küche oder Werkstatt: auf der magnetischen Oberfläche haftet fast alles, wie z.B. Bohrer und Bits oder Messer. Alles lässt sich leicht verschieben und ist jederzeit griffbereit.

Kategorie: Magnetklebeband
Breite: 18.5 cm
Dicke: 2 mm
Herstellerfarbe: Dunkelbraun
Serie: MF1210-185
Typ: MF1210-185
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Magnetklebeband
Farbe: braun
Materialstärke: 2 mm
Länge (Tiefe): 1.2 m
Hersteller-Nr.: 1563970
EAN: 4016139201498
Material (Leitung): Silikon isoliert

Weitere Suchbegriffe: magnetfolie, tru components magnetklebeband, TRU COMPONENTS, 1563970, MF1210-185, klebeband, klebe band
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 27,01*
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,03*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 52,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.