Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1563959 Isolierband-Set Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563959-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563959
EAN/GTIN:
     4016139201382
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 15 mm, 10 m
TRU COMPONENTS 1563959 Isolierband-Set Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 3 St.

Isolierband 3er-Set

Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Selbstklebend

Selbstklebendes Standard-Isolierband im 3er-Set. Für die Elektroisolation, Kennzeichnung oder zum Bündeln.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 15 N/10 mm · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
1563959
Trägermaterial (Details):
PVC
Reißkraft:
15 N/10 mm
Produkt-Art:
Isolierband-Set
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, TRU COMPONENTS, 1563959, isolierband, isolier klebeband, pvc klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,85*
Lager 102
4907
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.