Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LED Lantern LED Taschenlampe Große Reichweite batteriebetrieben 65 lm 400 h 340 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563301-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300668700
EAN/GTIN:
     7638900398212
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
energizer taschenlampe
Energizer LED Lantern LED Taschenlampe Große Reichweite batteriebetrieben 65 lm 400 h 340 g

Taschenlampe LED Lantern

Leistungsstarker Reflektor für lange Leuchtweite
Praktischer Griff
Rollt nicht weg
Betrieben mit 2xD oder 4xD Batterien (nicht enthalten)
400 Stunden Laufzeit mit 4xD Batterien
Lumen: 65
Reichweite: 150m
Leistungsstarker Reflektor und Linse

Die verlässliche LED Laterne mit langer Leuchtdauer ist ein stetiger Begleiter.
Ob im Alltag, Hobby oder im Beruf, durch ihre Eigenschaften in jeden dieser Bereiche einsetzbar.
Die LED Laterne kann mit wahlweise 2 D-Alkalibatterien (bei einer Leuchtdauer von ca. 200 h), oder mit 4 D-Alkalibatterien (bei einer Leuchtdauer von ca. 350 h) betrieben werden.
Mit der hohen Leuchtweite von 150 m können sowohl kleinere, als auch größere Distanzen ausgeleuchtet werden.
Durch ihre Wetterbeständigkeit mit der Schutzklasse IPX4 bietet diese nicht nur einen wasserfesten Standard, sondern schwimmt auch auf dem Wasser.
Die praktische Haushaltslampe für vielseitige Anwendungen. Die LED Lantern hat einen praktischen Griff und einen Standfuß, zum Aufstellen auf Böden aller Art. Die Taschenlampe schwimmt auf dem Wasser. 1 LED mit leistungsstarkem Reflektor für eine große Leuchtweite von 150m. Die hat eine Leistung von 65 Lumen und eine Betriebszeit von 400 Stunden (mit 4xD Batterien). Kann mit 2 oder 4 D-Batterien betrieben werden, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Ausstattung:
1 LED · Für 2 oder 4 D-Batterien (nicht enthalten).

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Mono (D) · Gewicht: 340 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Leuchtdauer (max.): 400 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 65 lm · Material: Kunststoff · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: Große Reichweite

Hinweis:
Gleich mitbestellen: Conrad Bestell-Nr. 652522 und/oder 652524!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Taschenlampen-Besonderheiten:
Große Reichweite
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (max.):
400 h
Lichtstrom (High):
65 lm
Batterietyp:
Mono (D)
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Energizer, E300668700, LED Lantern, Stablampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,43*
1
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 17,05*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 22,16*
7 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13164145
ab € 1,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12941365
ab € 1,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.