| |
|
| Artikel-Nr.: 102-156320-BP Herst.-Nr.: 67-21USRC/S530-A5/S151TR8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Everlight Opto 67-21USRC/S530-A5/S151TR8 SMD-LED PLCC2 Rot 200 mcd 120 ° 20 mA 2 V Tape cut
LED Ultrabright PLCC2
Der weite Öffnungswinkel und die hohe Helligkeit eignen sich besonders für Hintergrundbeleuchtungen sowie Anzeigen im Innen- und Außenbereich, Schalttafeln und Zustandsanzeigen.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Typ: 67-21USRC/S530-A5/S151TR8 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 637 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.8 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 1.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 3.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 2.8 mm | Marke: | Everlight Opto | Wellenlänge: | 637 nm | Farbe: | rot | Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut | Bauform (Widerstand/Kondensator): | PLCC2 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Ausführung (allgemein): | Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 200 mcd | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Typ: | 67-21USRC/S530-A5/S151TR8 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | SMD-LED | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Everlight Opto, 67-21USRC/S530-A5/S151TR8, LED, smd led |
| | |
| |