| |
|
| Artikel-Nr.: 102-156300-BP Herst.-Nr.: 17-21SURC/S530-A2/TR8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Everlight Opto 17-21SURC/S530-A2/TR8 SMD-LED 0805 Rot 38 mcd 140 ° 20 mA 2 V Tape cut
Chip-LED 0805
Das Produktspektrum der SMD-LEDs geht von Chip-LEDs von den Größen 0402 bis 1206 über PLCC2 LEDs und MiniTopLEDs bis hin zur Reverse LED. Die weiten Öffnungswinkel und hohen Helligkeiten eignen sich besonders für Hintergrundbeleuchtungen. Anzeigen im Innen- und Außenbereich, Schalttafeln und Zustandsanzeigen.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 140 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 38 mcd · Typ: 17-21SURC/S530-A2/TR8 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 624 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Everlight Opto | Wellenlänge: | 624 nm | Farbe: | rot | Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0805 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Ausführung (allgemein): | Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 38 mcd | Abstrahlwinkel: | 140 ° | Typ: | 17-21SURC/S530-A2/TR8 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | SMD-LED | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000037191, Everlight Opto, 17-21SURC/S530-A2/TR8, LED |
| | |
| |