Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumel B2 200A/60mV Messshunt Messstrom 200 A Spannungsabfall (num) 60 mV Nebenwiderstand 200A/60mV B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562754-BP
Hersteller:
     Lumel
Herst.-Nr.:
     B2 060200AB01B1M0
EAN/GTIN:
     4016139199962
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Lumel B2 200A/60mV Messshunt Messstrom 200 A Spannungsabfall (num) 60 mV Nebenwiderstand 200A/60mV B2

Nebenwiderstand 200A/60mV B2

Nebenwiderstände werden zur Messung von Gleichströmen verwendet. Am Nebenwiderstand fällt eine dem Strom proportionale Spannung ab, die dann z.B. mit einem Drehspulinstrument angezeigt werden kann. Die Nebenwiderstände werden in Klasse 0,2 nach DIN 43 703 gefertigt. Der den Nebenwiderstand durchfließende Strom erzeugt einen Spannungsabfall, der mit einem parallel geschaltetem Messgerät gemessen wird. Nebenwiderstände werden so abgeglichen, daß beim Nennstrom eine genau definierte Spannung (60 mV beim Typ B2) abfällt.

Ausstattung:
Bauform B ohne Isoliersockel.

Technische Daten:
Genauigkeits-Klasse: 0.2 · Gewicht: 0.6 kg · Messstrom: 200 A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Spannungsabfall (num): 60 mV

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 30 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Lumel
Typ (Hersteller-Typ):
B2 200A/60mV
Messstrom:
200 A
Spannungsabfall (num):
60 mV
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Bauform (Details):
B
Befestigungsart (Details):
Schrauben
Genauigkeits-Klasse:
0.2
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Messshunt
Weitere Suchbegriffe: din shunt, Lumel, B2 060200AB01B1M0, B2 200A/60mV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,96*
€ 53,39*
€ 5,90*
ab € 38,24*
€ 53,40*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 55,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.