Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Opto 393UYD/S530-A3 LED bedrahtet Gelb Rund 8 mm 125 mcd 60 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156255-BP
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     393UYD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Everlight Opto 393UYD/S530-A3 LED bedrahtet Gelb Rund 8 mm 125 mcd 60 ° 20 mA 2 V

LED 8 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 125 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Typ: 393UYD/S530-A3 · Wellenlänge: 589 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Marke:
Everlight Opto
Wellenlänge:
589 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
125 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
393UYD/S530-A3
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Everlight Opto, 393UYD/S530-A3, LED 8mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9195
20
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,226*
25
€ 4,00*
ab € 0,115*
€ 0,226*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,66*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,63*
Sonstiges
Kingbright
RTF 8080
ab € 0,135*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMB1129
ab € 1,28*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
RT 8 S
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.