| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1562140-BP Herst.-Nr.: 1562140 EAN/GTIN: 4016139199504 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 100 m
Kupferdraht versilbert
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 m | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Versilbert | Herst.-Teilenr.: | 1562140 | Typ (Hersteller-Typ): | 1516008/100 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.80 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Versilbert | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139199504, TRU COMPONENTS, 1562140, 1516008/100, Lackdraht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,04* | € 54,21* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,96* | € 54,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 85,06* | € 108,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3996* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|