| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1562132-BP Herst.-Nr.: 1562132 EAN/GTIN: 4016139199429 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1562132 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 100 m
SAT-Koaxialkabel, abgepackt
Schirmungsmaß größer als 65 dB
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dielektrikum (Details): 4.6 mm (PE) · Dämpfung (Details): Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 22.2 dB/1750 MHz: 30 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Folienschirm · Kabeltyp: RG6 /U · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 65 dB
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | RG6 /U | Inhalt: | 100 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Impedanz (Integer): | 75 Ω | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | doppelt geschirmt | Folienschirm | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 1562132 | Typ (Hersteller-Typ): | 1511002 | Außen-Durchmesser: | 6.60 mm | Schirmungsmaß größer als: | 65 dB | Abgepackt: | Ja | Dämpfung (Details): | Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 22.2 dB/1750 MHz: 30 dB | Dielektrikum (Details): | 4.6 mm (PE) | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Koaxialkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 55,69* | € 75,14* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,20* | € 75,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 116,90* | € 146,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,572* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|