| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1562122-BP Herst.-Nr.: 1562122 EAN/GTIN: 4016139199320 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.40 mm 90 m
Kupferdraht versilbert
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.40 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 90 m | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Versilbert | Herst.-Teilenr.: | 1562122 | Typ (Hersteller-Typ): | 1516004/90 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.40 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Versilbert | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562122, 1516004/90, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,78* | € 18,91* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,67* | € 19,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 29,60* | € 40,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 90 Meter (ab € 0,142* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|