Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset SM 70L Monokristallines Solarmodul 70 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561407-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10745
EAN/GTIN:
     4025758107456
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset SM 70L Monokristallines Solarmodul 70 Wp 12 V

Kleinmodul Laminatversion SM 70L

Biegsam
Hohe Stromleistung
Extrem robust und wetterfest

Das Solarmodul ist auf Laminat, also ohne Rahmen konzipiert.
Es ist daher sehr gut für den Einsatz auf Booten und Jachten oder im Wohnmobil geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine versiegelte Anschlussdose mit ca. 1 Meter Kabel.
Die speziellen Materialien gewährleisten eine leichte Biegsamkeit des Moduls, das sich so bis zu einem gewissen Grad unterschiedlichen Oberflächen anpassen kann. Es kann flach aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. Hochwertige Zellen aus kristallinem Silizium wurden eingesetzt, die eine hohe Spitzenleistung erreichen.
Die frontseitige Abdeckung besteht aus hochwertigem Kunststoff. Die Rückseite aus Aluminium ist mit der Kunststoffabdeckung dauerhaft verbunden.

Ausstattung:
Biegsam · Hohe Stromleistung · Befestigungsösen · Kann flach aufgekklebt werden · Extrem robust und wetterfest · Versiegelte Anschlussdose auf der Vorderseite · Flexibel einsetzbar

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Kabel · Gewicht: 3.5 kg · Kabellänge: 1.00 m · Kurzschluss-Strom: 444 mA · Leerlaufspannung: 21.2 V · Leistung: 70 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 412 mA · Produktabmessung, Breite: 535 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 950 mm · Spannung (max.): 16.9 V · Typ: SM 70L · Wirkungsgrad: 21 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 950 x 535 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
950 mm
Produktabmessung, Breite:
535 mm
Marke:
Sunset
Anschluss (Solar):
Kabel
Nennstrom:
412 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
21 %
Leerlaufspannung:
21.2 V
Kurzschluss-Strom:
444 mA
Spannung (max.):
16.9 V
Leistung:
70 Wp
Typ:
SM 70L
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, Sunset, 10745, SM 70L, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,99*
€ 493,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,68*
€ 472,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.