Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset 15524 WG504 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 25 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561406-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     15524
EAN/GTIN:
     4025758155242
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 12v
windgenerator
Sunset 15524 WG504 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 25 W 12 V

Windgenerator WG 504

Aerodynamische und extrem robuste Konstruktion
Wartungsfrei und Salzwasserresistent
Kann in Kombination mit Solar eingesetzt werden

Nutzen Sie die umweltfreundliche und kostenlose Energie des Windes!
Mit diesem hochwertigen und leistungsstarken Windrad kann eine Leistung bis zu 80 W erzeugt werden. Das aerodynamische Design mit geringen Drehradius und minimaler Vibration ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad. Der Anwendungsbereich des Windgenerators WG 504 liegt hauptsächlich im Freizeitsektor, z.B. für Boote, Gartenlauben oder Reisemobile zur Akkuerhaltungsladung.

Ausstattung:
Minimale Vibration · Geringer Drehradius · Aerodynamische Konstruktion · Verletzungsschutz durch umlaufenden Kunststoffring · Salzwasserresistent · Edelstahlbefestigung passend für 1 ¼“ (= 31,7 mm) · Wartungsfrei · Robustes und langlebiges Gehäuse

Technische Daten:
Gewicht: 3.5 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 51 cm · Leistung (bei 10m/s): 25 W · Leistung (max.): 80 W · Mast-Ø: 31.7 mm · Nennspannung: 12 V · Startgeschwindigkeit: 2.2 m/s

Lieferumfang:
Windgenerator · Seitenflosse · Edelstahlhalterung · Anschlussleiste · Montagematerial · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Sunset
Nennspannung:
12 V
Leistung (max.):
80 W
Startgeschwindigkeit:
2.2 m/s
Leistung (bei 10m/s):
25 W
Mast-Ø:
31.7 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
51 cm
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: Sunset, 15524, WG504, Rutland, Windkraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 550,32*
€ 668,47*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 561,15*
€ 678,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,47*
€ 795,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,64*
€ 787,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,88*
€ 744,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.