Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 TC-0308-040-2-50-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560640-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-0308-040-2-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 TC-0308-040-2-50-00 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsentiefe: 5.80 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 10.84 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.20 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.8 x 10.84 x 8.20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.20 mm
Produktabmessung, Länge:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
10.84 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
TC-0308-040-2-50-00
Typ (Hersteller-Typ):
TC-0308040-2-50-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Polzahl je Reihe:
20
Buchsentiefe:
5.80 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-0308-040-2-50-00, TC-0308040-2-50-00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 8,07*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,08*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.