| |
|
| Artikel-Nr.: 102-156059-BP Herst.-Nr.: L78L05ACZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| STMicroelectronics L78L05ACZ Spannungsregler - Linear TO-92-3 Positiv Fest 100 mA
Spannungsregler/Schaltregler
Technische Daten: Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 1.7 V · Spannungseingang max.: 30 V · Stromausgang: 100 mA
Weitere Informationen: | | Hersteller: | STMicroelectronics | Marke: | STMicroelectronics | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-92-3 | Anzahl Ausgänge (Halbleiter): | 1 | Ausgangskonfiguration: | Positiv | Ausgabetyp: | Fest | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | STM | Typ (Hersteller-Typ): | L78L05ACZ | Montageart: | Durchführungsloch | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Ausgangsspannung (min.): | 5 V | Stromausgang: | 100 mA | Rückfallspannung U(d): | 1.7 V | Spannungseingang max.: | 30 V | Produkt-Art: | Spannungsregler - Linear |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L05ACZ, 189-1295, 497-2952-ND |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,081* | € 0,105* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0813* | € 0,1335* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,251* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,132* | € 0,264* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0948* | € 0,5529* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|