Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 5 VDC, 100 mA, positiv, TO-92, L78L05ACZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 5 VDC, 100 mA, positiv, TO-92, L78L05ACZ
Spannungsregler, 5 VDC, 100 mA, positiv, TO-92, L78L05ACZ
Artikel-Nr.:
     4502-50S1200
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACZ
EAN/GTIN:
     4099879101020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Spannungsregler, L78L05ACZ, STM Der L78L05ACZ ist ein positiver Dreipolregler mit interner Strombegrenzung und thermischer Abschaltung, wodurch er im Wesentlichen unzerstörbar ist. Wenn ein geeigneter Kühlkörper vorhanden ist, können sie einen Ausgangsstrom von bis zu 100 mA liefern. Dieses Gerät, das als Ersatz für eine Zenerdiode/Widerstandskombination verwendet wird, bietet eine e Verbesserung zusammen mit einem niedrigeren Ruhestrom und geringerem Rauschen. Eigenschaften * Ausgangsstrom bis zu 100 mA * Schutz gegen Kurzschluss * Es sind keine externen Komponenten erforderlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
100 mA
Eingangsspannungsbereich:
7-30 V
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1136*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1492*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,262*
1 Tag
1842
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,27*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,094*
€ 0,4449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1492*
€ 0,1775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1315*
€ 0,1565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.