Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino MD-325Y2 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC 15 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560041-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-325Y2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Oshino MD-325Y2 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC MD-325Y2

LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 16 mA · Einbau-Durchmesser: 4.4 mm · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Gelb · Kopf-Höhe: 3.2 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: MD-325Y2 · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm · AWG 26

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.5 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Oshino
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | LED 3 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Einbau-Durchmesser:
4.4 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Typ:
MD-325Y2
Kopf-Höhe:
3.2 mm
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V/DC
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsstrom:
16 mA
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Oshino, MD-325Y2, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,70*
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.