Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino MD-302R LED-Signalleuchte Rot 2.1 V/DC 6 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560031-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-302R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Oshino MD-302R LED-Signalleuchte Rot 2.1 V/DC 6 mcd

LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 2.1 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 4.4 mm · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Höhe: 3.2 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 6 mcd · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: MD-302R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.5 mm x 6 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Oshino
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | LED 3 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Lichtstärke I(V):
6 mcd
Einbau-Durchmesser:
4.4 mm
Betriebsspannung:
2.1 V/DC
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Typ:
MD-302R
Kopf-Höhe:
3.2 mm
Betriebsstrom:
15 mA
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, Oshino, MD-302R, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,46*
1
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,83*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.